※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの 交換ヘッド類
Pro-Autoの ラチェットヘッド
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35114816
品番
WPC-R04
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)
9×12(差込部)
質量(g)
165
寸法H(mm)
16.0
全長L(mm)
60.0
寸法W(mm)
32.5
送り角度(°)
7.5
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。