※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの 交換ヘッド類
Pro-Autoの スパナヘッド
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35114843
品番
WPC-S12
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
9×12(差込部)
サイズ(mm)
12
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
質量(g)
41
寸法H(mm)
14.7
全長L(mm)
38.8
寸法W(mm)
27.5
寸法H1(mm)
5.7
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。