※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの 交換ヘッド類
Pro-Autoの スパナヘッド
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35114983
品番
WPC-S32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
9×12(差込部)
サイズ(mm)
32
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
質量(g)
214
寸法H(mm)
22.0
全長L(mm)
63.1
寸法W(mm)
65.2
寸法H1(mm)
14.0
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。