※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPC-B13 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115035 WPC-B13 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115035 WPC-B13 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115035

差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35115035 品番 WPC-B13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN 寸法(mm)9×12(差込部) 質量(g)52 寸法H(mm)14.7 全長L(mm)44.5 寸法W(mm)21.1 寸法H1(mm)12.2 サイズ(mm)13
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115017
2017-02-11
用途:
エンジンの組み立て
FORTH CO. 様

スタビレーに使えるかと試しに購入。スタビレーにいけます。

4人が参考にしています
対象商品:
35115071
2014-12-28
用途:
整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする