AD-3253B 超音波厚さ計 A&D 35115166

超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35115166 品番AD-3253B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専門知識や熟練技術がなくても、簡単に厚さを測定することができます。
各種金属からガラス、プラスチック、セラミックスなど広範囲にわたる肉厚測定、腐蝕検査、材料検査に最適なローコストタイプの計測器です。

被測定材
金属/鋼、アルミニウム、チタン等
非金属/ガラス、セラミックス、硬質プラスチック等
付属品分割型探触子、5mm相当試験片、ソフトケース、取扱説明書 種別超音波厚さ計 質量(g)180 測定範囲(mm)0.8〜100.0 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単三型乾電池1本(連続30時間以上(25℃、5mm測定時)、オートパワーオフ機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×120×27 測定方法超音波パルス反射方式 測定精度(mm)±0.1±0.5%(測定範囲0.8mm以上40mm以下)±0.1±1.5%(測定範囲100mm以下) トラスコ品番324-8721 表示分解能0.1mm(ただし、物体の表面の状態により、精度が低下したり測定できない場合があります。) 周波数範囲(MHz)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35115166 AD-3253B 52809243 AD3255 超音波厚さ計 A&D 超音波厚さ計 A&D 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする