曜日別特売
MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116663
MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116663
MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116663
MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116663
モノタロウ

グラファイトワイパー替えゴム

(354件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(10本)注文コード35116663品番MGW-R350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
グラファイトコーティングでスムーズな動きとしっかりとした拭き取り

適合乗用車用長さ(mm)350幅(mm)6タイプ板バネ付
注意
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35116663MGW-R35003396898-MGW-R350 グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 03396898グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ1パック(10本)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:354
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 車の部品
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 35116733
2022-08-16
用途: ワイパー替えゴム

家族の自動車のワイパー替えゴムが同じ形状なのでまとめ買いしています。長すぎる物はカットして利用しています。

対象商品 : 35116751
2019-08-25
用途: シーズンごとのワイパーのリフレッシュに

適度な長さに切って使えるのでわざわざ丁度良い長さの商品を探す手間が省けます。
お安いだけで無くこれだけで煩わしさから解放されます。

対象商品 : 35116654
2018-08-05
用途: 自動車の補修
製造業

思ったよりもしっかりしていてコストパフォーマンス良さそうです。このサイズを承知の上で買ったので、適合する部分にどんどん交換しようと思います。

対象商品 : 35116751
2018-03-24
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

安くても機能は変わらないと思います
これなら気になった時に躊躇無く交換できます

対象商品 : 35116654
2018-06-28
用途: くるまのメンテナンス時

普通に良いです。おまけにこの価格で気にせず交換できます。

対象商品 : 35116751
2017-07-08
用途: ワイパーゴム交換
オートプロ恩田

このブランドはコストパフォーマンに優れています。しかし、偶にではありますが交換早々ワイパーがビビる物も有ります。個体差なのか他の同商品と交換すると治ります。個体差によってバラツキが有るのは商品の価値を下げることになりますので品質管理は必須だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35116697
2017-01-11
用途: ワイパー交換

コスト的に、1年事に交換できますね。ふき取りも良いですし、癖もあまりありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする