※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99160 大工の仕事 構造用合板・集成材用 アイウッド 35117704 99160 大工の仕事 構造用合板・集成材用 アイウッド 35117704

大工の仕事 構造用合板・集成材用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117704 品番 99160
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数(p)42 トラスコ品番414-0206 質量(g)139 適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-11
用途:
建築現場で使用
建設業・工事業

コンバネやフロアを切った後そのまま石膏ボードやキッチンパネルのカットにも使用してます。
品物に合わせて何枚もの刃をそのつど付け替えるのが面倒で私はこれ一枚です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする