GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)
税込¥12,078                      
¥10,980                      
「ちゃんとあとぜき」が通じないスタッフが多く、設備で課題を解決すべく導入しました。
ドアノブのあるドアではぴしっとしまって良いのですが、ドアノブのないフリーのドアだとどうしてもすこし浮いてしまいます。
油圧のドアクローザーのように閉まる速度をネジで調整できるのと、付属の金具で開いたまま固定できるのが◎です。
施工は簡単なのですが、金具の位置合わせが微妙(指定では柱から10mm、扉から6mmとミリ単位)なので、紙でも良いので位置合わせよう用の何かがあればらくなのになぁと思います。
油圧式クローザーに比べ、圧倒的に低価格なのが魅力です。
ただし、簡易の機構なので、閉速度の調整範囲は、油圧式より劣ります。
完全閉直前のブレーキはいちおう効きますが、それでも油圧式より勢いよく閉まります。
2年ほど使用していますが、故障はしていません。
説明が十分にもかかわらず、取り付けに時間がかかってしまった。図面表記に写真があれば助かりました。
安いので購入しましたが、値段以下の代物です。音はうるさく、クローザの意味を持ちません。捨てました。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
以前、良くあるドアクローザーを使用していましたが、トイレ用のドアなので安いものでよいかと思い購入いたしました。
速度調整を行いましたが、閉まる速度が速すぎて使えませんでした。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
ストッパーがゆるくて止まらない。
ドアの締まる直前で締まるスピードが早くなり、締まる音が大きく不快だ。
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。