#110 ミナフォーム カットタイプ 酒井化学工業 35118772

ミナフォーム カットタイプ

(38件のレビュー)
取扱い終了
内容量1束(100枚)注文コード35118772品番#110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。

材質ポリエチレン厚さ(mm)1トラスコ品番000-8133寸法(mm)300×300
注意
※火の傍で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37063957
2023-06-28
用途: 製造・梱包作業時

カットタイプなので、扱いやすく重宝しています。リピしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37063957
2022-09-19
用途: 食品出荷の緩衝材として
株式会社エクシード卸売・小売業

丁度良いサイズ・丁度良い気泡で食品出荷に信頼性が高い

対象商品 : 35118772
2020-12-02
用途: 梱包時
卸売・小売業

この手の商品の中では、こちらは最安値ではありませんが、厚みがありしっかりとした作りの商品です。
丁寧に梱包したいものを発送するときに、使わせてもらってます。

2が参考にしています
対象商品 : 37063957
2021-02-01
用途: 通販で食器等を包むのに使用しました。
タント デ ジョワ卸売・小売業

以前に購入した物より厚みがあり、
尚且つ、プチプチより包んだ時に高級感があり
非常に気に入りました。
ただ、カットしたもう少し大きいサイズがあれば
嬉しいです。

対象商品 : 37063957
2020-09-14
用途: 焼付塗装金具への養生
建設業・工事業

定型緩衝材の殆どが厚さが1mmタイプなのですが、2mmと厚めだったので購入しました。価格的には若干高いと感じましたがクッション性、耐久性とも満足しております。またリピ予定ですがワンサイズ大きな物もラインナップに加えて貰えればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35118772
2019-06-18
用途: 部品の梱包時
製造業

100枚入りでこのお値段、非常にありがたいです。使い勝手は申し分ありません。緩衝材の用途として十分です。

対象商品 : 37063957
2019-06-10
用途: 精密PC部品梱包の時
圓通合同会社その他業種

いつも海外へ輸出為のPCのCPUを梱包用です。ちょっと高いですが、厚さは新聞紙より厚いし、カットより自分が欲しい形に切りやすい。これからもずっと長く使用いきます。

対象商品 : 37063957
2019-06-02
用途: 陶器類の梱包
卸売・小売業

2mmで30cmも使いやすいですが、40cmサイズのものがあったら尚良い。40cmのものも取り扱って欲しい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする