※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード35119061
品番LS5276-400A JIS10K25A
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と優れた耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。
電子式計数部は、新デザインのLCDデジタル表示器により、積算値、瞬時流量指示値をモード切替スイッチにより、選択モニターできます。また見やすい向きに上下180°の間で角度が変えられます。
電子式計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源を供給しますので、外部電源は不要です。
表示機能が向上しました。(LCD文字高さ10mm、単位表示機能付)