フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード35119192 品番2037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。
使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。
始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。

使用方法
軽油50〜70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。
(ボトルをよく振ってから使用してください)
5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。
適合車ディーゼル車 用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
エルフの軽油添加剤
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

エンジン音が静かになった。
燃費も向上しました。
アイドリングも滑らか

2025-02-09
用途:
トラックのメンテナンス
運輸・通信業

4トン トラック コモンレールのインジェクターの詰まりの症状が出ました 応急手当てとして2本 燃料タンクに入れました 即効性とは言えませんが 暫く走るとエンジンの音も出力も安定です あくまでも応急手当てとして使用しました

2025-04-22
用途:
古いディーゼルの黒煙防止

1年ごとの車検の都度使用しています。
黒煙が減少して車検にパスするので重宝しています。

対象商品:
35119192
2023-10-25
用途:
エンジンオイル交換時
株式会社メガフードジャパン 様 (運輸・通信業)

エンジン音が変わり穏やかに、これ燃費が上がりますよ!

対象商品:
35119192
2022-11-12
用途:
5000kmごとに投入

ディーゼル車、5000km毎のオイル交換をしていますが、この際に必ず投入しています。
実感としての感想は、投入後は「エンジンがなめらか」です。劇的に、ということはありませんが、投入すると確かに回転が安定したり、吹き上がりがよくなったり、といった感があります。本当は満タンの度に投入したいくらい。
同様な商品が同じメーカー内でいくつか出ており、すべて試しましたが、大きな違いは感じられませんでした。だからさらに安価な同様のものをこまめに入れてもいいのかな、という感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
35119192
2022-11-06
用途:
燃料系統の保持
製造業

3ヶ月に1回程度の利用です、あくまでも維持管理の意味合いですが。

1人が参考にしています
対象商品:
35119192
2021-06-20
用途:
トラックの車検

前回 車検の排気ガス検査で不合格されたので、今回これを投入してから車検の排気ガス検査を受けたら 一発で合格しました。
また次回の車検時はお世話になるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35119192
2021-05-30
用途:
車検時に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検時に使用しました。いつもは他社の製品でしたが値段が倍以上するのでこちらを使用。良い感じのように感じます。エンジンの吹けが軽くなったような気がします。ただし、その反面でギクシャクした雰囲気を感じるので様子見です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする