ワイヤーロープカッター

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35121615 品番 WC-150
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ち運びに便利な開閉ロック付です。

全長(mm)168 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番785-3751 質量(g)200 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)3 先端長(mm)7 柄幅(mm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
日曜大工用に
その他業種

ワイヤーロープや針金を切断するのに、緊急時及び常備機材として困らないようにとの思いから購入。試しに切断したがよく切れる。グリップが広く開きすぎて使いにくいのが欠点。

1人が参考にしています
2025-12-04
用途:
軽作業用に
その他業種

針金・ワイヤロープの切断に使用、気持ちがいい程よく切れるが、グリップをつかみ握るのに広すぎ握りにくいのが難点。しかし、よく切れる。

対象商品:
35121624
2024-04-02
用途:
4miri 鋼線 切断
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味 スパッと切れます 作業が早くなりました ばらけません

1人が参考にしています
対象商品:
35121615
2023-03-05
用途:
自転車のワイヤー切断
製造業

ワイヤーがほつれること無く切断できました。とても良いです。刃が厚いので狭いところで作業はできません。

対象商品:
35121615
2022-09-26
用途:
ワイヤーロープカット作業
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

ワイヤーロープカット作業に使用していますが、大変満足です。
ワイヤーカットした時スパッと切れ断面がバラけず、カットしたワイヤーを穴に通す時や、先端を加工する時など楽に作業が出来ました。

対象商品:
35121615
2022-08-29
用途:
自転車のワイヤー交換
医療・福祉・介護関連業

古い自転車のワイヤーが錆び付いていたので、ワイヤー交換のため購入しました。
切り口がばらけないので、この作業には必需品かと思います。お値段もお手頃ででした。

2024-11-25
用途:
農業機械のクラッチケーブルの修理
農・林・水産業

直径3ミリのステンレスケーブルの切断に使用。よく切れます。

対象商品:
35121615
2022-07-01
用途:
自転車変速機ワイヤーの切断及び旧タイヤのワイヤー切断に使用
その他業種

ワイヤーをカットしましたが非常にスムーズにカット出来切り口も綺麗に切れました大変満足してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする