70225 グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ) 35123051

グリップ接着剤

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード35123051 品番70225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。
内容量:10g
初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。
※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。
※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。
※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。

危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123051 70225 66571785 96484 グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ) グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ) 1本(10mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571785
2022-05-25
用途:
バイクの左グリップ交換時

少量を延ばす感じで付けましたが、乾燥が速いので手早くグリップを差し込まないと途中で止まってしまいます。一旦抜いて、再度アルコールできれいにして、薄く塗布し、素早く差し込み、成功しました。気温にもよると思いますが、塗布後は速やかに作業してすることをお勧めします。しっかりとついております。

対象商品:
66571785
2021-10-01
用途:
バイクのグリップ
建設業・工事業

専用だけあってグリップにはこれです。
普通のゴム系接着剤でも大丈夫な気はするのですが
なかなか固まらずすぐに抜けて来ちゃいます。
これはすぐに固まってズレることがありません。
グリップがズレるとかなりストレスです。

対象商品:
66571785
2021-11-18
用途:
バイクグリップの取り付け
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

G17も考えたのですがとりあえず専用品で。
思ったより少量なんですね。

対象商品:
66571785
2021-03-01
用途:
バイクのフリップを固定

要領が満足です。頻繁に使用するものではないので、このくらいの量が一番ですね。

対象商品:
66571785
2020-10-28
用途:
バイクのグリップ固定

普通の【合成ゴム系】の接着剤で充分だと思いますが、『剥がしやすい』 との商品説明があったので購入しました。容量がもう少しあれば★五つ です。

対象商品:
66571785
2019-10-07
用途:
バイクのグリップ接着
卸売・小売業

特に問題なく使えました。ガッチリ接着できます。使い捨てサイズとかあるといいと思いました。

2020-03-25
用途:
バイクのグリップ
建設業・工事業

最初、普通のゴム系接着剤を使っていたがだんだん抜けて来るので困っていた。
これを使ってからは抜けなくなりました。

対象商品:
66571785
2018-04-30
用途:
バイクのソフトグリップの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップの固定用に使用しましたが、固定に違和感がなく非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする