万能グリス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 注文コード35123313 品番67632
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

使用温度範囲(℃)-20〜150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35123313
2017-04-11
用途:
バイクのメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

安心、安全なスタンダードグリスです、バルブを組み付けの際にコッタ固定用に使いました

対象商品:
35123313
2011-06-30
用途:
原付きの整備。

デイトナにこだわりは無し。内容量が多すぎないのが欲しかったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする