23318 ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ) 35123417

ワイヤーオイル

(71件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード35123417 品番23318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123417 23318 66570857 96400 ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ) ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ) 1本(220mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570857
2024-05-01
用途:
二輪の整備時
サービス業

他の方のレビューにもあるようにノズルが細くて給油がしやすく無駄な飛び散りがありません。ただノズルがキャップから外れやすいため、この部分の嵌め合い寸法を見直していただけると嬉しいです。

対象商品:
66570857
2024-04-01
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

粘度が固すぎず柔らかすぎず、ケーブル内部に入りやすい上垂れにくく耐久性が高いです。今後もリピートしたい一品です。

対象商品:
66570857
2024-01-20
用途:
バイクのメンテナンス用

古いバイクのワイヤーケーブルが切れないようにするため使っていますが、現在のところ、大丈夫そうです。

対象商品:
66570857
2023-05-06
用途:
バイクのワイヤー給油
卸売・小売業

ノズルが大変細くて超便利
流石デイトナ製です これを探してました。

対象商品:
35123417
2023-01-26
用途:
ワイヤーのメンテに

オイルは普通だがノズルが細く工夫されているので使いやすい
このスプレーヘッドだけは使い終わっても別のスプレーで使用している

対象商品:
66570857
2022-08-10
用途:
クラッチ、アクセルワイヤーグリスアップ

ノズル細くて、ワイヤーに直接挿して注入出来るので
使いやすいです。かなりクラッチ操作が軽くなりましたが
粘度が低いので耐久性はコレから確認です。

3人が参考にしています
対象商品:
66570857
2022-05-27
用途:
ブレーキワイヤー、クラッチワイヤーへの注油

表題ワイヤーとそのカバーの間に注油する目的で購入。ノズルが極細なので容易に注油出来、本当に助かった。物に予依ってはワイヤーインジェクターが不要になる優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
66570857
2022-06-09
用途:
バイクワイヤーメンテナンス
その他業種

これまで他社ワイヤーオイルを購入していましたが、本商品はノズルが細くしっかりしていて使いやすく大変満足です。オイルの具合も良く、コスパもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする