液状ガスケット薄付け(白)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード35123496 品番70828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。

危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123496 70828 18438919 96312 液状ガスケット薄付け(白) DAYTONA(デイトナ) 液状ガスケット薄付け(白) DAYTONA(デイトナ) 1本(10g) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18438919
2022-08-16
用途:
用途別に使用して下さい
株式会社 施設工学研究所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あまり高温箇所には適していません ガスケットに塗る程度の使用には適していますが 圧力の掛かる箇所の漏れを止める事には適していません

対象商品:
18438919
2021-02-04
用途:
オートバイインシュレーターに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの2次エアー対策でインシュレーターに本商品を使用しました!問題無く使用でき2次エアーも
防げてます!取り外しも簡単に剥がせます!

対象商品:
18438919
2020-10-31
用途:
エンジンメンテナンス時

いつも使うものなので商品的には非常に満足している。

対象商品:
35123496
2016-10-01
用途:
エンジンブロックの張り合わせに使用
農・林・水産業

液状が薄塗出来て良いかなと思い購入しましたが、残念ながらパッキンから微妙にオイル漏れ起こしてます、液状よりゲル状の方が使いやすいことが判明

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35123496
2014-03-12
用途:
バイクのキャブレター、ガソリンタンクキャップのボルトに使用

扱いは良かったです、後は漏れの問題です未だわかりませんが良いと思います。

対象商品:
35123496
2015-06-02
用途:
特殊な形状のガスケットは高価なので、張り替えずに上塗りして間に合わす。

クリーム状で塗り易く、ケースを閉じたら弱冠外にはみ出てそれが却って、シーリング感を強めた。

対象商品:
35123496
2014-10-19
用途:
バイクのミッションケースパッキン交換
建設業・工事業

ミッションケースの厚みが狭いところで3mm以下のため使用しました。使用後約100kmほど走行しましたが、心配していたオイル漏れはありません。塗布字も塗りやすく使用してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする