44173 ベアリング固定用接着剤 PERMATEX 35123566 44173 ベアリング固定用接着剤 PERMATEX 35123566

ベアリング固定用接着剤

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6mL) 注文コード35123566 品番44173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤

使用温度範囲(℃)-54〜204 液色緑色 強度高強度 主なワーク3次元形状
注意
※マフラー用ボルトへの使用には適しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123566 44173 79430243 97390 ベアリング固定用接着剤 PERMATEX ベアリング固定用接着剤 PERMATEX 1本(6mL) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79430243
2024-02-28
用途:
二輪車のメンテナンス時
サービス業

オートバイのボールベアリングを固定するために使用しました。穴側が摩耗してスカスカの状態でもガッチリと保持してくれます。ロックタイトの永久結合用でも同様の効果が得られますが、こちらの方が少量・安価で有難いです。

対象商品:
79430243
2023-07-22
用途:
エンジンのベアリングに
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンのクランクケースベアリングが回ってしまうので固定するために使いました。

対象商品:
79430243
2022-09-19
用途:
ウォーターポンプの修理
その他業種

純正の部品がお安く、速く届いて感謝です。
修理め無事にできました。

対象商品:
79430243
2022-08-10
用途:
ミニバイククランクシャフトB/Gの固定
その他業種

長期使用にてクランクB/Gの固定に使用、液体で使いやすく馴染みもよいと思います

対象商品:
79430243
2020-09-02
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

クランクケースベアリングがゆるくなった所へ使用します。
対応温度も幅広いので助かります。
あと、使用量も少ないので使いきりサイズがあっても良いかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35123566
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

オートバイのリアホイールのベアリングの固定に使用しました。
2年後の車検整備時に確認してみましたが、固定されていました。
あまり期待していなかったのですが、とても良い商品でした。

対象商品:
79430243
2018-03-30
用途:
フュージョン250のフロントホイールベアリング
建設業・工事業

厚保塗りができベアリングケースの削れた外輪の隙間埋め固定用に使用しました。ベアリングの隙間ガタ接着は最終手段としてですね

対象商品:
35123566
2015-06-21
用途:
ベアリング固定

施工は規則さえ守れば難しいものではなかった。効果は問題なかった。用途はバイクのホイールで、使途はナンバーつきの一般道とダート。暫く使ったが今のところ破綻はない。この症状に他に対応策があったとしても、この商品の値段ではできないだろう。継続購入などせずに済むことを期待している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする