40615 アンチシーズ PERMATEX 35123575 40615 アンチシーズ PERMATEX 35123575

アンチシーズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(28g) 注文コード35123575 品番40615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃〜871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります

使用温度範囲(℃)-50〜648

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123575 40615 79429884 97375 アンチシーズ PERMATEX アンチシーズ PERMATEX 1本(28g) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
プラグ交換時に
株式会社アートクラフト 様

過去にプラグが固着してしまった経験はありませんが、念のため使います。...性能は暫く使った後でないと判りませんが、問題は無いかと思います。

対象商品:
79429884
2023-05-30
用途:
ハーレーのプラグ交換
教育・研究機関

ハーレーのプラグ交換時に塗布しています。ハーレーのエンジンは高温になりがちなので、使用しています。今のところ問題ありません。

対象商品:
79429884
2022-08-08
用途:
エンジン組付スパークプラグ噛み込み防止
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用してます。旧車のプラグ交換には必ず塗布しておきます。塗布せずにプラグ交換した事ないのでは?有ると安心、無いと心配というくらいの必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2021-01-06
用途:
バイクのねじの固着防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の際に、熱による固着やかじり防止としてボルトナットに使用しています。何年前に買ったか忘れた物がやっと使い切ったので新しく購入。銅系の物の色が好きでは無いので本品を使っています。トルク管理で、塗る塗らないの意見はあると思いますが、私は塗る派です。

1人が参考にしています
対象商品:
79430033
2020-11-12
用途:
マフラー交換の際ナット取り付け前に噛り防止のため使用
建設業・工事業

マフラー交換の際にナットの噛り防止のため使用しました。
少量が必要だったので、コチラを選びました。
効果の程は、次にマフラーを交換又は何かの作業の時に確認できればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2020-10-26
用途:
プラグ交換時に使用

バイクメンテ中にプラグが折れたことからこれを使用することにしました。車のプラグ交換にも使ってます。ネジの固着防止に安心感が出ます。

対象商品:
79429884
2020-05-07
用途:
マフラーエキパイ部のカジリ防止
その他業種

カジリ防止にはコレが一番。他メーカー品と使い比べてみると良く分かる。レーシングメカニックの中ではダントツの一番人気。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2019-11-12
用途:
自動車メンテナンスに
運輸・通信業

まだ使用していませんが、1本あると自家用車のメンテナンスに使えると思い購入しました。出番は少ないと思いますが、以前から欲しかったので購入できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする