2サイクルオイル 2T-R

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35125255 品番J0226-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

高度に精製された鉱油をベースに合成油をブレンド。高速・高回転によるエンジン内部温度の上昇など厳しい条件下でもマシンの性能を存分に引き出す優れた潤滑性。点火プラグやエンジン内部の堆積物生成を抑え、クリーンな状態に保つ優れた清浄性。合成油をブレンドしているため排気煙の発生を大幅に抑えます。

JASO規格FC ベースオイル部分合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35125255 J0226-0001 34570015 - 2サイクルエンジンオイル NEEDS 2サイクルエンジンオイル NEEDS 1本(1L) 829 税込912 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-25
用途:
マッハU350ssに使用
卸売・小売業

バイク屋で買うより安い、マッハUには純正oilが一番良いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
35125255
2021-09-14
用途:
オイル補充
卸売・小売業

カワサキKSR80に使用、純正だけあってサイレンサードレンからのオイル垂れもほとんど無く快適な走行ができました。

対象商品:
35125255
2021-02-09
用途:
ks-Uの2stオイルとして

ポンコツのカワサキks-Uを買ってすぐに減っている2stオイルとして純正のこのオイルを足しました。いいか悪いかはわかりませんが、純正なのでやはり安心です。値段がもう少し割引されているとなおいいと思います。

対象商品:
35125255
2020-12-18
用途:
KSR-2に使用
製造業

息子がNSR50にGR2を使用しているのでKSR-2には純正のこのオイルかと思い使用しています。
今のところ問題ないです。オイルのノズルが付属しているのも良いですね。

対象商品:
35125255
2020-12-09
用途:
KSRに
製造業

98年式のKSR-Uに使用しました。
白煙も出ず気持ちよく加速しまた。
取り敢えず値段も安く、KAWASAKI純正なのでこれからも使用したいと思います。

対象商品:
35125255
2020-09-30
用途:
オートバイの給油

他者より安く買えたので満足です。 今後も買いたいと思います。

対象商品:
35125255
2020-05-06
用途:
KDX125SRに安心の純正2ストオイルとして消費してます。
その他業種

バイク屋さんの勧めもありカワサキ車にはカワサキ純正2ストオイルを使用してます。他のオイルは試したことがありませんが、純正で何の不満もありません。

対象商品:
35125255
2019-04-10
用途:
ジェットスキー
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、品質、納品期間など、すべてが大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする