fx-290 関数電卓 カシオ計算機 35131573

fx-290 関数電卓 カシオ計算機 35131573 fx-290 関数電卓 カシオ計算機 35131573

関数電卓

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35131573 品番fx-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高度な関数計算にも対応する2行表示モデル。
教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。
9メモリー、199関数。

機能
【基本関数】三角・逆三角、対数・指数、べき乗・べき乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π
【メモリー保護機能】、【書式通り入力】、【分数計算】、【時間計算60進・10進数】、【標準偏差】、【2変数統計】、【順列・組み合わせ】【双曲線・逆双曲線】、【座標変換】、【ENG変換】、【指数表示指定】、【%】
表示桁数10 仕様プラキー&ハードケース仕様 トラスコ品番470-3201 質量(g)約100 電源太陽電池+LR44(1個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×12.2×155 電池寿命約3年(1日1時間使用時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35131573 fx-290 46821943 fx-290A-N スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機 スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131573
2019-07-15
用途:
現場での計算

今まで使っていたのと同じなので違和感なく使えました。

対象商品:
35131573
2019-03-09
用途:
現場での計算用

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品:
35131573
2019-02-18
用途:
下水管工事の勾配計算。三角関係
サン開発工事株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすくて気に入ってます。実はこの間無くして2台目になります。

対象商品:
35131573
2017-07-12
用途:
角度計算
株式会社中川機工 様 (製造業)

プレーナー加工時の三角関数の角度計算に使用しています

対象商品:
35131573
2017-03-23
用途:
作業時に
株式会社遠藤製作所 様

機械加工時の時に使うので、この値段で買えて機能も十分です。

対象商品:
35131573
2016-05-05
用途:
機械加工時

以前使っていたカシオの計算機より使いずらい

対象商品:
35131573
2014-11-21
用途:
電子回路の設計時等

設計業務の方、理系の大学生にお勧めです。
価格も求めやすく、基本の数式は使用できるので満足しています。
計算の数量が増えてしまうとエラーになってしまうのが、たまに傷ですが・・・

対象商品:
35131573
2017-02-02
用途:
化学計算のプログラム結果との検算に利用

計算式が液晶の上段に残るので入力値の確認が容易。
矛盾するがサイズが大きいので取り扱いは楽だが置き場所に困ることがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする