Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット
アドテック
税込¥3,518
¥3,198
保護機能がついてる製品だったのでこちらを利用しました
車載用空気清浄機を屋内で使用する為に探し回って見つけました。コンセントに差し込んでプラグをさすだけで使用できて、空気をきれいにしてくれる優れものです。
機能的に大丈夫かと思いましたが、使ってみると、まったく、問題なく活用できました。コストパフォーマンスの優れた商品でした。
特に12Vの電源としては問題無く作動してます。中々小型の変換器が発売されて無いので助かってます。後は耐久性ですね。
コンパクトで何処にでも持ち歩けるので便利、古い携帯のシガーライターソケット充電器を使って復活できた