AU-5X UHF高性能型アンテナ 日本アンテナ 35133253

UHF高性能型アンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35133253 品番AU-5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高性能5素子UHFパラスタックアンテナの採用により小型5素子で高利益を実現。
小型のため取付けが容易。
アンテナマストだけでなく、別途金具を使用しベランダ、壁面にも設置可能。
水平・垂直取付けが可能な為、水平偏波と垂直偏波に対応。

付属品
防水キャップ1個
結束バンド(長さ150mm)1本
質量(kg)0.53 タイプ水平・垂直受信用 チャンネル数(受信)UHF13〜62ch 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272 適合マスト径(Φmm)22〜32 素子数5 前後比(dB)12.5〜22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)5.9〜9.0 受風面積(m2)0.057 インピーダンス(Ω)75(F型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35133253 AU-5X 05578143 AU-5AX UHFオールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ UHFオールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ 1台 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35133253
2013-07-18
用途:
地上デジタル受信
METAL IMPACT 様

商品には不満はありませんでしたが、ヤマダ電機にも同じモノがあり、そっちの価格の方が安かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする