日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの ブースター
地デジブースター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35133262
品番
UPA16K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
出力レベル
90dBμV
※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
使用帯域
UHF
付属品
防水キャップ1個
寸法(mm)
(六角)12×48.6
質量(g)
20
消費電力(W)
1.1
チャンネル数
(受信)UHF13〜62ch
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
14〜18
雑音指数(dB)
1.5
入力レベル
(適正)40〜76dBμV