※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRH430R 1X0.2RX8 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 35134321 MHRH430R 1X0.2RX8 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具) 35134321

高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.2 刃径(Φmm)1 有効長l1(mm)8 注文コード35134321 品番MHRH430R 1X0.2RX8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など147種類から選べます 他の種類を見る

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。

コーナーR(mm)0.2 刃長l(mm)0.8 有効長l1(mm)8 首下長d2(mm)0.95 材質超微粒子超硬合金 刃数4 トラスコ品番727-2014 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35134321 MHRH430R 1X0.2RX8 48977433 MHRH430R-1XR0.2X8 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具) 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具) 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする