30600 超硬刃ルータービットセット RELIEF 35139377

30600 超硬刃ルータービットセット RELIEF 35139377 30600 超硬刃ルータービットセット RELIEF 35139377

超硬刃ルータービットセット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード35139377 品番30600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。

セット内容
ボーズ面(9.5R)
ヒョータン面(4R)
U溝(6.3R)
ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 軸径(Φmm)6 用途電動ルータ・電動トリマー用 ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35139377 30600 65873282 306606 トリマービット6本組 RELIEF トリマービット6本組 RELIEF 1セット(6本) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139404
2017-01-12
用途:
家具製作

コスパでは十分です!! 木箱も嬉しかったです!!! 実際に使ってみないとディテールもイメージし辛かったので30本セットを購入しました その内何点か良く使うものが出てくるので それがヘタってきた時 それから初めて単品購入で... おススメです!!!!

対象商品:
35139377
2016-11-26
用途:
溝彫り、面取り加工に

趣味用としての使用には十分だと感じています。 
刃物がきつめに刺さっているので、取り出すときに注意が必要でした。 
収納箱も実用的で、使い始めにそろえるセットとしてはいいと思います。

対象商品:
35139386
2016-11-17
用途:
ウッドデッキ制作用

まだ使用しておりませんので,切れ味などはわかりません。見た目には大変すばらしいと思います。

対象商品:
35139377
2015-09-09
用途:
木工

10MMのストレートビットを頻繁に使ってます。扱い方やルーターの回転数との兼ね合いもあると思いますがよく焦げます。5MMは赤いビニールがはがれました。当方は使用頻度が低いのでこのクラスの品で十分です。ビットを箱から抜く時きつすぎて危険です。

対象商品:
35139404
2015-11-27
用途:
木工のルーター用
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長く使っているとベアリングが外れてきます
耐久性はありませんが、時々再購入すれば、切れ味も維持できるでしょう

対象商品:
35139386
2015-09-09
用途:
趣味の木工
農・林・水産業

価格が安いのであまり期待していなかったが、普通に使えた。耐久性はまだ分からないが、長持ちしたらまた購入したい。

対象商品:
35139386
2014-03-10
用途:
仕事上の作業で

安く買えてよかったです。特に問題点はなかったです。
この価格ならいいのではないでしょうか。

対象商品:
35139377
2013-10-22
用途:
木工細工で椅子やテーブルを加工する作業や看板の文字や絵を彫る際に使用

6o未満のビットが有れば細かい文字が彫れるので使用範囲が広くなると思う。
充電式ができれば、屋外での作業に活用できる。

遊歩道の標識が今迄はペイント式で数年経過したら消えてたので、今回、トリマーを使って文字を彫ったら素晴らしい出来栄えと評判になり、大変喜んでいます。切れ味も素晴らしく、誰でも簡単に操作できるので使ってみると楽しくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする