剣型 パイプ柄ショベル モノタロウ 35139894

パイプ柄ショベル

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35139894 品番剣型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(頭) 用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 幅(mm)235 全長(mm)970 質量(kg)1.5 材質(柄部)パイプ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327652
2021-10-26
用途:
穴掘り

湿気の多い場所で使えて便利です。木製だと柄が歪んで使いにくくなります。

対象商品:
35327652
2021-01-06
用途:
除雪作業に。

とても硬い氷も何のその。かなり頑丈な作りの品物です。

対象商品:
35327652
2020-01-16
用途:
農作業
高松園芸 様 (農・林・水産業)

大きさも手頃なサイズで、強度もあり、満足しております。

対象商品:
35327652
2015-09-03
用途:
土木作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で買えるなら多少の欠点も我慢できる。
しかし、欠点らしき所も無く素晴らしい。

対象商品:
35327652
2015-08-07
用途:
配管床掘
建設業・工事業

少し角度があって大変使いやすいです。少し重いけど許容範囲です。

対象商品:
35327652
2014-10-08
用途:
家庭用

庭仕事に使っています。
価格も安く、大満足です。
溶接部分から出る錆が気になるので、使用後よく乾燥させるようにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
35327652
2014-06-11
用途:
庭の創作

金額の割にしっかりした作りになっています。
以前使用していたシャベルよりややダウンサイズのように感じますが、
逆にそれが丁度よく使いやすい。

対象商品:
35139894
2015-02-16
用途:
除雪の硬い雪用
ヘアーワークス英 様

硬い雪にも十分対応出来ました。
もちろん面は狭いので、あくまで硬い雪用です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする