CE-895-200-0 網戸ブラシ テラモト 35140463 CE-895-200-0 網戸ブラシ テラモト 35140463

網戸ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35140463 品番CE-895-200-0
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。

材質
ハンドル:ABS樹脂
ブラシ:ポリプロピレン
針金:ステンレス
使用場所網戸 トラスコ品番368-4687 幅(mm)約180 質量(g)120 本体サイズ(mm)180×235×50 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番65-0334-66 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35140463
2018-05-21
用途:
網戸の汚れ落とし
農・林・水産業

秋に網戸を毎年外して片付けて保管する時に汚れが気になって、汚れを洗い流しているが網戸ブラシが使いよさそうであったので購入を決めた。

対象商品:
35140463
2016-10-12
用途:
自宅網戸の清掃。

夏が終わり網戸が非常に汚くなっておりました。網戸を洗う道具を探しに近くのホームセンターに行きましたが、なかなか希望の製品がありませんでした。そこで以前他のものを購入した貴社のWebを見て今回このブラシを購入致しました。使い心地は良いですが、横幅をもう少し長く、毛先ももう少し長く、持ち手ももう少し長くして頂ければ非常に良い製品となるような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
35140463
2016-05-09
用途:
清掃現場で使用
株式会社グロース 様

今まで、いろいろなブラシを使って網戸の掃除がしましたが、ブラシが柔らかすぎても、硬すぎても、上手く洗えなかったのですが、このブラシは、程よい硬さで洗いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする