乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。タンク容量21リットル。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。市販ポリ袋の取付が可能(厚さ0.04mm以上のこと)。
粉塵が多いので、数回の使用で急激に吸引力が落ちてしまった。
機械等の上部を掃除するのに今までは、小さいため持つことができましたがVC-210は持つことができませんのでホース5mがほしいのですが、いかが手配すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
ご利用頂きましてありがとうございます。VC-210対応の5mホースの有無でございますが、注文コードは 37993943又は37993934 になります。内径が異なりますので、念のためご確認をお願い申し上げます。