1132 ジャージ 裾ファスナータイプ(紳士用) ノーブランド 35140567

1132 ジャージ 裾ファスナータイプ(紳士用) ノーブランド 35140567 1132 ジャージ 裾ファスナータイプ(紳士用) ノーブランド 35140567

ジャージ 裾ファスナータイプ(紳士用)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35140567 品番1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

前ファスナー付きで便利で掃きやすい売れ筋商品。
ウエストは全面ゴム&ひもタイプ。
裾はゴム+ファスナーで、ひらひらするのが苦手な方にぴったりです。

ウエスト(cm)84〜94 股下(cm)71 股上(cm)31 ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)10 対象男性用 生地ブリスター
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35140585
2018-12-10
用途:
作業時のズボン代わり
自営 様 (農・林・水産業)

安かったので購入しました。使用感想は、またの上が短く、しゃがんだ際腰が若干出ます。腰の部分をスラッシュカットにでもすればよいのではないでしょうか。

対象商品:
35140795
2017-09-26
用途:
作業用
水谷自動車整備工場 様

腰ゴムが弱いのでずり落ちることあり。すそのジッパーはすぐに壊れるものがある。

対象商品:
35140691
2016-10-09
用途:
普段着・各種作業用
その他業種

前ジッパーのついていて大きいサイズのジャージが中々売っていなくてあちこち探していたのですが、こちらで安定して販売されているのを見つけてからかなりの量購入しました。
色やロットによってサイズが少し違っていたり生地の感触が違っていたりしますが他店に同様なものが無いので助かっています。ただ縫い糸が弱くて強く引っ張るとすぐに切れてしまうのが残念です。
縫い糸を2番手位太いものにしてもらえたら嬉しいです。

対象商品:
35140594
2016-08-30
用途:
現場の作業・掃除等々

裾ファスナーは、作業掃除など多いため裾ファスナーがあると無いとでは、全く違います。前ファスナーもあるので便利です。

対象商品:
35140576
2015-09-12
用途:
介護の職場
医療・福祉・介護関連業

以前も似たジャージを使用しておりましたが新しいものを購入したいと思い、いろんな店舗を探しましたがなかなか裾にファスナーが付いているタイプが見つからず困っていたところモノタロウで見つけました。
届いた商品の形状はイメージ通りのものでしたが、生地の厚さが若干薄いかな… という感じでしたが満足しております。注文の際にサイズが自分に合うか不安でしたがそれも問題なくちょうど良いサイズでした。
モノタロウで購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35140585
2015-01-13
用途:
KEN通信 様

着ごごちは、良いです。

対象商品:
35140567
2016-09-30
用途:
農作業用
株式会社きこう 様

3種の色違いを購入しましたが、品質にもんだいあり説明不足である
例えばポケットのサイズが浅いとか何もかかれていない。
3本購入のうち2本はそれに該当する。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35140603
2014-02-13
用途:
パジャマのズボンの代わりに使っています

なかなか裾のファスナーのパンツがなく探していました
サイズで購入するとズボン丈が少し長いのでズボン丈の選択ができると
ありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする