折りたたみコンテナ

(285件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35141504 品番M50L-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×370×320 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)485×340×300 透明 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)70 最大積載段数4 用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 耐荷重(kg)22 加工シボ加工有 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)340 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)485
注意
※ロットにより多少色に違いが生じることがあります。
※用途以外に使用しないでください。
※M75L-B・M75L-Cはシボ加工ありません。

商品説明動画

【折りたたみコンテナ 】 収納用コンテナとして.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 285
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
災害時用品の荷物整理
製造業

災害時用に食料の備蓄品やサバイバル用品を項目毎に分けて保管していますがコンテナが折り畳み式である為、増減がし易く重宝しています。また重い物を入れてもこのサイズであれば十分な強度があるようです。

2025-11-21
用途:
本の整理
教育・研究機関

事務所に大量の本があり、移動したり整理保管するためにたくさん使用しています。段ボールだと中身が見えないし、この小さいサイズのコンテナなら本をMAXまで入れても持てる重量です。時々、休憩するときのスツールとしても使っています。

2025-11-20
用途:
部品入れとして使用しています。
サービス業

折り畳み式ですが、意外と丈夫なので使い勝手が良い商品です。在庫処分なのか特別価格になっていたので、お得に購入できました。埃除けのフタも購入したのですが、意外と高額なのでもう少し安くなると助かります。

対象商品:
20752847
2026-02-13
用途:
機械の搬送
自動車・二輪車・自転車関連業

畳むとコンパクトなのはよかったが思ってたより
少し小さかった

2025-08-20
用途:
部品等の仕分け
製造業

丈夫で重ねる事ができ、部品等の仕分けに重宝しています。あきの時に、小さく折りたたんで直す事ができるのも、場所を取らず助かります。

2025-07-07
用途:
保冷商品の納品にしようしています
株式会社森山 様 (サービス業)

専用の保冷容器をしようし、納品準備をした商品をそのままコンテナごと冷蔵保管し、納品に使用しています。使い勝手がよかったです

2025-05-29
用途:
園芸用の資材や鉢、土、肥料などをストックするため
教育・研究機関

しっかりとした作りで、たくさん物が入ります。重ねられるのも助かります。使わないときには折りたためるのもよいです。

2025-08-12
用途:
冷凍食品のストック・運搬
株式会社あおもり味蕾屋 様 (製造業)

サイズ、強度ともに申し分ないです。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16
質問:
コンテナに合う蓋はありますか。
回答:
適合の蓋は下記商品となります。
■モノタロウ 折りたたみコンテナ 専用 フタ
https://www.monotaro.com/g/01363598/
2021-01-28
質問:
耐荷重(kg)はどのような状態の耐荷重ですか。
回答:
コンテナに積める重さの表示になります。
コンテナを積み重ねた時の最大重量も同様の重さとなります。
2021-01-28
質問:
それぞれの積重ね可能な段数を教えてください。
回答:
それぞれの最大段積み数は5段となります。
(上記段数は試験測定値により算出したものであり、製品における保証値ではございません。)
2021-01-28
質問:
コンテナの底は平らで凹凸などは無いですか。
回答:
内側はほぼ平らで、小さな丸いくぼみが4つございます。
外側は格子状になっております。
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする