※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
取扱液清水
電圧(V)100
口径(Φmm)40
注文コード35143552
品番CMP3N-50.4R
参考基準価格(税別)¥204,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。
水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。
低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。
軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW〜0.4kW)
雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。