※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台取扱液液質/清水液温/0~40℃(凍結のないこと)電圧(V)100口径(Φmm)40注文コード35143561品番CMP3N-60.4R
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。
水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。
低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。
軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)
雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。