※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM Series(CM2E20)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
注文コード
35143719
品番
CM2E20-10JZ
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス一体形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ナイロンターポリン
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
0.27
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜+70(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
RC