#3000 900×100 ブルーシートロール ♯3000 KUS 35145397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーシートロール ♯3000

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35145397 品番#3000 900×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

養生や目隠し、雨・風からの保護に。
厚手の#3000タイプ
ハトメなし

幅(m)0.9 長さ(m)100 厚さ#3000 形状ロールタイプ 質量(kg)13.5 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35145406
2017-03-29
用途:
梱包時に使用してます。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
35145406
2015-04-14
用途:
引越し

学校の引越しに利用。
厚さ・丈夫さ完璧でリピートしています。

対象商品:
35145406
2015-03-12
用途:
PVC被覆ワイヤロープの計測切断・端末加工時に床面に直置きすると汚れるのでブルーシートを必要なだけ広げて、作業する。

#3000だと耐久性もあり使いよい

対象商品:
35145406
2013-10-03
用途:
敷地内の防水エリアに敷き詰める。

ただの防水だけでは無く、長期的な耐久性も必要だったため、厚手の#3000の購入を決めました。
対象となるエリアが10000uちかくあるので次回の購入も検討しています。
コストパフォーマンスが良くて助かりました。

対象商品:
35145397
2013-09-27
用途:
農作業

稲を刈ってはさがけした後 上にかぶせて雨よけにします。45cm幅に鋸で切るのは一苦労だけど 農業資材店(JA)とかの半額ですみます。

対象商品:
35145406
2014-07-16
用途:
製品の保護シートとして使用

扱い易いサイズである

対象商品:
35145406
2013-05-07
用途:
土間養生

広い範囲に使用するときに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする