京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
10
トラスコ品番
358-2582
注文コード
35146465
品番
A10L-STLPL11-12AE
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
最小加工径A(Φmm)
12
シャンク径D(Φmm)
10
寸法F(mm)
6
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
20
寸法L5(mm)
26
寸法L6(mm)
20
寸法S(mm)
0.7
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
140
穴径d(Φmm)
3
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
358-2582
切刃長さ(mm)
11
シャンク
油穴付き鋼シャンク
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
10
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。