MuSE(タキヤ)
MuSE(タキヤ)の 店舗什器
MuSE(タキヤ)の ショーケース
折りたたみ式展示台座用台車
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35146494
品番
NT-TUD-6
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
折りたたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。
材質
スチール焼付塗装
質量(kg)
42
積載荷重(kg)
120
キャスター
ストッパー付きウレタン車輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×990×1584
収納数
6台(OTD4545については12台)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
62,000
/
税込
¥
68,200
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません