京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
16
トラスコ品番
543-5064
注文コード
35146806
品番
A16Q-STLCL11-18AE
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
切刃長さ(mm)
11
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
トラスコ品番
543-5064
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
180
寸法F(mm)
9.2
寸法S(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
16
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法L2(mm)
30
穴径d(Φmm)
5
最小加工径A(Φmm)
18
寸法L6(mm)
31
寸法L5(mm)
39
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
8
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。