曜日別特売
S10L-STLCL09-12A ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型 京セラ 35146867

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)10トラスコ品番357-8496注文コード35146867品番S10L-STLCL09-12A
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途
内径・奥端面加工
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手切刃長さ(mm)9.6シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)140トラスコ品番357-8496寸法H(mm)9寸法L1(mm)140寸法F(mm)6.2寸法S(mm)0.9寸法D(Φmm)10シャンク鋼シャンク寸法L2(mm)20最小加工径A(Φmm)12寸法L6(mm)20寸法L5(mm)26基準コーナーR0.4寸法θ°12
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146851
2017-04-09
用途: 旋盤加工 内径加工用
個人のお客様

弊社で設備機械、治・工具製作用に使用。汎用性に富んで比較的安価なのでテスト購入しました。使用感はまずまず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする