京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
3.3
注文コード
35146946
品番
SB-1635TR
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
仕様
右ねじ
寸法F(mm)
T6
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
2.6
寸法A(Φmm)
M1.6X0.35
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。