TS06-1212S-AC1212C+CN02b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147219 TS06-1212S-AC1212C+CN02b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147219 TS06-1212S-AC1212C+CN02b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147219

サインスタンドセット(アクリルブラケット)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリル シルバー(ベース) 表示禁煙(赤) 注文コード35147219 品番TS06-1212S-AC1212C+CN02b
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は材質・色・表示74種類から選べます 他の種類を見る

120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。

材質ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリル 寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120 シルバー(ベース) 表示禁煙(赤) 組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。
※ベースとピクトがセットになっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする