タイトボンドV アルティメット木工用接着剤

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(115mL) 注文コード 35147675 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。

主な用途木材 用途屋内外。 主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度4200cps 正味質量(g)131 オープンタイム(分)10 強度4000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 可使温度(℃)8.3 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
木材の接着

白ボンドより粘性が緩く、伸ばしやすい。
作業効率は概ね良好です。

2025-11-03
用途:
木材の接合
製造業

これは最適最強の木材用接着剤です。オープンタイムを守ってから板を合わせて接合すれば後のクランプ時間も少なくて済み、しかも接合強度は十分にあります。多少高額ですが使い勝手と接合品質を考えると十分に満足できます。

2025-09-27
用途:
キッチンユニットの金具交換時の扉の補修
株式会社ヴォルテックス 様 (不動産業)

築古アパートのキッチンユニットの金具交換(こちらもモノタロウで購入)時に、どうしても外せない金具が有ってネジ頭までなくなり、仕方ないので電動ドリル(ドリルをモノタロウで購入)で扉に穴を空けて古い金具を外したが、穴塞ぎで爪楊枝を大量に差し込んで固定するのに使用。YouTubeで木工用ボンドはこれ一択と言っていたのと高いので少量版だった事で購入。数時間掛けて乾かしたのが良かったのか問題なく使えました。只、どこかで見たような気がしますが、確かに独特の膠のような臭いがしますね。それが強力に粘着する理由なんでしょう(笑)

2025-08-28
用途:
木工作業

タイトボンドで満足品でしたが、それ以上接着率が良いと言う事で購入しました。楽しみです。仕事と趣味の両方で使用します。

2025-07-08
用途:
接着
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

木材同士を接着するのに適しています。特に木口同士の接着にも強くて重宝しています。

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
陶器の修理、耐水性のいる箇所の修理
サイトウ製作所 様 (製造業)

素晴らしいの一言です。割れた陶器の修理はこれでできます。他の接着剤ではおそらく何を選択してもむつかしいと思います。
耐水性も問題なく、炊飯に使う陶器のフタをこれで修理してみましたが強度的にも問題なく、繰り返し蒸気と熱、洗浄を繰り返していますが全くはがれる気配はありません。瞬間接着剤は水に弱くはがれてきますが、これなら問題ありません。
また、グラスクロスに含侵させて液漏れする缶の修理にも使いました。相手が油っぽい金属でもはがれることはありません。

対象商品:
35147675
2025-06-16
用途:
マグカップの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

食洗機に入れてヒビが入ったマグカップの修理に購入。
衛生的に問題ないと聞いていました。
しっかり接着して守らないことを祈り作業します。

2025-06-02
用途:
木工接着作業
その他業種

いつもは赤のオリジナルを買ってますが、今回緑も買ってみました。使いながら赤と比べてみたいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする