うみのいきものプロジェクター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148637 品番3395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

海の生き物の写真24枚! フィルム3つ付うみのいきもののことを楽しく学習できる小冊子付!★電池内蔵

セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質ABS、PET 寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5 質量(g)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148637
2020-11-01
用途:
子どもの遊びとして
教育・研究機関

操作が簡単なので幼児にも扱える。
夜の寝る前の遊びに使えるので、就寝の促しにとても役立っています。
写真の映りもちゃんと物が分かる映りなのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする