7115 ハンディてっきん アーテック[学校教材・教育玩具] 35148813

※使用例

ハンディてっきん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148813 品番7115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490

手に持って使えるてっきん!

セット内容本体×1、バチ×2 材質ベニヤ、鉄、PP、木 寸法(mm)本体:108×210×17.5、バチ:Φ19×169 質量(g)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148813
2021-06-08
用途:
生後5ヶ月の子に
サービス業

正確な音程や演奏はできませんが、赤ん坊には驚きの楽しさだったようです。

対象商品:
35148813
2020-10-13
用途:
子育て

新生児をあやすために購入しました。
高く澄んだ音で、子どもはご機嫌になりましたが、泣いてる時には無効でした。
微妙に調律が不安定なので☆マイナス1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする