かんたんリボンカチューシャ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35149346 品番 3480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

アルミ芯入できれいに巻けるかわいいカチューシャ
材質:ポリエステル。サイズ:長さ:730mm

イエロー 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質ポリエステル、中:アルミ 長さ(mm)730 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149337
2023-08-29
用途:
ミニーちゃん
トスシステム株式会社 様 (建設業・工事業)

ミニーちゃんのコスプレに使いました。
かわいかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする