アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ハンドフリーチアポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ブラックゴールド
注文コード
35149678
品番
3514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドフリーだから手のひらが使える!柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付幅広で大きく広がって、とっても華やか
色
ブラックゴールド
材質
PET
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
質量(g)
26
商品説明動画
参考になった