4072 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149714 4072 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149714 4072 ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149714

ロングハッピ不織布 J (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 白(赤襟) サイズJ(幼児〜小学校低学年向け) 注文コード35149714 品番4072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

袖がなくて、動きやすい丈の長いロングハッピ
安くて丈夫なロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単幼児から小学校低学年向けのサイズです
サイズ:ハッピ:480×800mm、ハチマキ:1300×45mm。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

寸法(mm)480×800、ハチマキ:1300×45 白(赤襟) サイズJ(幼児〜小学校低学年向け) 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする