4216 背負えるファンシーちょうちょ アーテック[学校教材・教育玩具] 35149888

背負えるファンシーちょうちょ

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード35149888 品番4216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
材質:ナイロン,ゴム。サイズ:長さ:460×400mm

ピンク 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質ナイロン 寸法(mm)460×400 質量(g)55.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149888
2022-10-01
用途:
ハロウィンの仮装
その他業種

想像より大きくインパクト大です。ハロウィンで妖精のコスチュームに使いました。2歳児が着ると前からも大きく羽が見えかわいいです。羽は柔らかいワイヤーで縁取られていて形は、簡単に変えることができます。

対象商品:
35149888
2021-07-27
用途:
姪のおもちゃに
製造業

写真よりきれいなピンク色です。力で曲げられる素材で出来ていますが、しっかりした梱包で届けていただいたのでキレイな状態でプレゼントできました。

対象商品:
35149897
2019-11-14
用途:
発表会の衣装に使用
医療・福祉・介護関連業

劇の衣装として購入しましたが、低価格でかわいく使いやすくよかったです。色のバリエーションがもっとあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする