背負えるファンシーちょうちょ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35149897 品番 4217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282

背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
材質:ナイロン,ゴム。サイズ:長さ:460×400mm

パープル 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質ナイロン 長さ(mm)460 寸法(mm)400 質量(g)55.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149888
2022-10-01
用途:
ハロウィンの仮装
その他業種

想像より大きくインパクト大です。ハロウィンで妖精のコスチュームに使いました。2歳児が着ると前からも大きく羽が見えかわいいです。羽は柔らかいワイヤーで縁取られていて形は、簡単に変えることができます。

対象商品:
35149888
2021-07-27
用途:
姪のおもちゃに
製造業

写真よりきれいなピンク色です。力で曲げられる素材で出来ていますが、しっかりした梱包で届けていただいたのでキレイな状態でプレゼントできました。

対象商品:
35149897
2019-11-14
用途:
発表会の衣装に使用
医療・福祉・介護関連業

劇の衣装として購入しましたが、低価格でかわいく使いやすくよかったです。色のバリエーションがもっとあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする