衣装ベース 帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150213 品番 4259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

筒型なので自由に形がつくれる帽子
大人気の衣装ベースシリーズの帽子です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。筒型なので自由な形にでき、動物やキャラクターの髪型も簡単につくれます。フリーサイズなので、幼児から大人まで使用できます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:Φ320〜600×300mm

水色 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)Φ450〜600×300 質量(g)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする