用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法M10×1.5精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)10.5シャンク径(mm)7溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングねじれ角(°)45全長(mm)75ピッチ(mm)1.5ねじの種類M首下長L1(mm)41精度表記STD突き出しセンタ有無無